Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - TP-oszlop perf rácsos kábeltálcához 250mm szalaghorganyzott SN066176 - 6366539

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 250 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - acél

  • Kivitel - egyszeres profil

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195381716

Sonepar cikkszám

SN066176

Gyártói cikkszám

6366539

Gyártói típuskód

TPSG 250L FS

Hosszúság:

250 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

0.34 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; TP-oszlop perf rácsos kábeltálcához 250mm szalaghorganyzott