Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - TP-oszlop perf rácsos kábeltálcához 300mm szalaghorganyzott SN066177 - 6366542

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 300 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - acél

  • Kivitel - egyszeres profil

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195381723

Sonepar cikkszám

SN066177

Gyártói cikkszám

6366542

Gyártói típuskód

TPSG 300L FS

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

0.41 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; TP-oszlop perf rácsos kábeltálcához 300mm szalaghorganyzott