Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - TP-oszlop szorítóhoroggal rácsos kábeltálcához 3000mm tűzihotganyzott SN066182 - 6366093

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195424925

Sonepar cikkszám

SN066182

Gyártói cikkszám

6366093

Gyártói típuskód

TPSG 3000 FT

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Fogazattal:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

4.61 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; TP-oszlop szorítóhoroggal rácsos kábeltálc 3000mm mer thorg