OBO - Trapézkengyel 100x116 FS 6357506 - 6357506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 36 mm
Magasság - 116 mm
Kivitel - trapézrögzítés
Terhelhetőség - 800 N
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195523666
Sonepar cikkszám
6357506
Gyártói cikkszám
6357506
Gyártói típuskód
TPB 100 FS
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
36 mm
Magasság:
116 mm
Kivitel:
trapézrögzítés
Terhelhetőség:
800 N
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Trapézkengyel 100x116 FS