OBO - Trapézkengyel 100x116 V2A SN066183 - 6357516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 36 mm
Magasság - 116 mm
Terhelhetőség - 800 N
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195523673
Sonepar cikkszám
SN066183
Gyártói cikkszám
6357516
Gyártói típuskód
TPB 100 A2
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
36 mm
Magasság:
116 mm
Terhelhetőség:
800 N
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rögzítéstechnika ; Trapéz kengyel ; Trapézkengyel 100x116