Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Trapézkengyel 6357504 - 6357504

OBO
MásolásMásolás
OBO - Trapézkengyel 6357504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - trapézfüggesztő (trapézforma)

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Max. furatátmérő acélba - 11 mm

  • Anyag - acél

  • Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196348732

Sonepar cikkszám

6357504

Gyártói cikkszám

6357504

Gyártói típuskód

TPB 100

Kivitel:

trapézfüggesztő (trapézforma)

Felület:

szalaghorganyzott

Max. furatátmérő acélba:

11 mm

Anyag:

acél

Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral:

Igen

Ráhegesztett anyával:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Állítható magasság:

Nem

Rögzítéstechnika ; Trapéz kengyel ; %Trapézkengyel