OBO - Trennbügel für PLCD D060810/PLCD D090810 76x45x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104139 - 7215490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornamagasság belül - 80 mm
Csatornaszélesség belül - 100 mm
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarozható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196835423
Sonepar cikkszám
SX104139
Gyártói cikkszám
7215490
Gyártói típuskód
PLCD-SC0810
Csatornamagasság belül:
80 mm
Csatornaszélesség belül:
100 mm
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarozható
Trennbügel für PLCD D060810/PLCD D090810 76x45x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346