Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Trennbügel für PLCD D061220/PLCD D091220 116x80x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104140 - 7215494

MásolásMásolás
OBO - Trennbügel für PLCD D061220/PLCD D091220 116x80x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornamagasság belül - 120 mm

  • Csatornaszélesség belül - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196835430

Sonepar cikkszám

SX104140

Gyártói cikkszám

7215494

Gyártói típuskód

PLCD-SC1220

Csatornamagasság belül:

120 mm

Csatornaszélesség belül:

200 mm

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarozható

Trennbügel für PLCD D061220/PLCD D091220 116x80x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346