Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Trennwinkel für PLCD D060810/PLCD D090810 50x76x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104137 - 7215480

MásolásMásolás
OBO - Trennwinkel für PLCD D060810/PLCD D090810 50x76x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornamagasság belül - 80 mm

  • Csatornaszélesség belül - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196835386

Sonepar cikkszám

SX104137

Gyártói cikkszám

7215480

Gyártói típuskód

PLCD-SB0810

Csatornamagasság belül:

80 mm

Csatornaszélesség belül:

100 mm

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarozható

Trennwinkel für PLCD D060810/PLCD D090810 50x76x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346