OBO - Trennwinkel für PLCD D061220/PLCD D091220 100x116x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104138 - 7215484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornamagasság belül - 100 mm
Csatornaszélesség belül - 200 mm
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarozható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196835416
Sonepar cikkszám
SX104138
Gyártói cikkszám
7215484
Gyártói típuskód
PLCD-SB1220
Csatornamagasság belül:
100 mm
Csatornaszélesség belül:
200 mm
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarozható
Trennwinkel für PLCD D061220/PLCD D091220 100x116x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346