Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tubusfedél fogantyúval 140 mm Ni-Ox vernickelt-oxidiert SX105030 - 7408859

MásolásMásolás
OBO - Tubusfedél fogantyúval 140 mm Ni-Ox vernickelt-oxidiert SX105030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - kerek

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

  • Fedél anyaga - egyéb

  • Padlóburkolat mélyedés - Nem

  • Padlóburkolat védőkeret - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196689781

Sonepar cikkszám

SX105030

Gyártói cikkszám

7408859

Gyártói típuskód

GES R2T Ni-O

Fedél kivitel:

kerek

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Fedél anyaga:

egyéb

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Igen

Alkalmas padló alatti csatornához:

Nem

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

140 mm

Fedél felületvédelme:

nikkelezett

Tubusfedél fogantyúval 140 mm Ni-Ox vernickelt-oxidiert