Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Túl.fesz.levezető SN066442 - 5089775

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Védelmi szint - 1.3 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195405580

Sonepar cikkszám

SN066442

Gyártói cikkszám

5089775

Gyártói típuskód

PS3-VA TNC+FS

Pólusszám:

3

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Védelmi szint:

1.3 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TT:

Nem

Névleges feszültség DC:

230 V

Zárlati szilárdság:

25 kA

Méret:

10 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

10 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Védelmi készlet 3-pólusú, állapot-távjelzéssel, 255V