OBO - Túlfesz kombi védőkészülék 10Base2 hálózatokhoz 5082412 - 5082412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.2 V
Névleges áram - 0.2 A
Védelmi szint ér/ér - 12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195684916
Sonepar cikkszám
5082412
Gyártói cikkszám
5082412
Gyártói típuskód
KOAX B-E2 MF-C
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6.2 V
Névleges áram:
0.2 A
Védelmi szint ér/ér:
12 V
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Határfrekvencia:
113 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
antenna-koax-csatlakozó
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz kombi védőkészülék 10Base2 hálózatokhoz