OBO - Túlfesz kombi védőkészülék LSA Plus-hoz 180V SN010349 - 5084024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 0.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 180 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195525370
Sonepar cikkszám
SN010349
Gyártói cikkszám
5084024
Gyártói típuskód
LSA-BF-180
Villám-áramlökés (10/350):
0.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Névleges áram:
0.12 A
Védelmi szint:
300 V
Védelmi szint ér/ér:
300 V
Védelmi szint ér/föld:
300 V
Szerelési mód:
LSA-Plus dugaszolható
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz kombi védőkészülék LSA Plus-hoz 180V