Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető 255V 3+1pol IP20 T2+T3 SN176479 - 5093381

OBO
MásolásMásolás
OBO - Túlfesz levezető  255V 3+1pol IP20 T2+T3 SN176479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Igen

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN-C-S - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196862566

Sonepar cikkszám

SN176479

Gyártói cikkszám

5093381

Gyártói típuskód

VC10 Compact2.0

Hálózati forma TN-S:

Igen

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Méret:

egyéb

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

10 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Védelmi szint L-N:

1.1 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető 255V 3+1pol IP20 T2+T3