OBO - Túlfesz levezető 2P 48V SN024982 - 5098442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 58 V
Védelmi szint ér/ér - 95 V
Védelmi szint ér/föld - 800 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195406891
Sonepar cikkszám
SN024982
Gyártói cikkszám
5098442
Gyártói típuskód
MDP-2 D-48-T
Legmagasabb tartós feszültség AC:
41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
58 V
Védelmi szint ér/ér:
95 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámáram-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető 2P 48V