OBO - Túlfesz levezető adatátvitei vezetékekhez 5081742 - 5081742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 7.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.2 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195239833
Sonepar cikkszám
5081742
Gyártói cikkszám
5081742
Gyártói típuskód
RJ45 S-E100 4-F
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
7.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6.2 V
Védelmi szint ér/ér:
800 V
Védelmi szint ér/föld:
12 V
Frekvencia:
0-100 MHz
Határfrekvencia:
100 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
RJ45
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem