OBO - Túlfesz levezető adatátviteli hálózathoz (10GBit/s) 5081800 - 5081800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 7 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 58 V
Névleges áram - 1 A
Védelmi szint ér/ér - 120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195614364
Sonepar cikkszám
5081800
Gyártói cikkszám
5081800
Gyártói típuskód
ND-CAT6A/EA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
7 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
58 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
120 V
Védelmi szint ér/föld:
700 V
Frekvencia:
500-500 MHz
Határfrekvencia:
500 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
RJ45
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető adatátviteli hálózathoz (10GBit/s)