OBO - Túlfesz levezető adatátviteli hálózathoz (10GBit/s) SN142559 - 5081802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 58 V
Védelmi szint ér/ér - 40 V
Védelmi szint ér/föld - 900 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196541638
Sonepar cikkszám
SN142559
Gyártói cikkszám
5081802
Gyártói típuskód
ND-CAT6/E-F
Legmagasabb tartós feszültség AC:
41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
58 V
Védelmi szint ér/ér:
40 V
Védelmi szint ér/föld:
900 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Túlfesz levezető adatátviteli hálózathoz (10GBit/s)