OBO - Túlfesz levezető adatátviteli vezetékhez 120V 5097976 - 5097976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 120-120 V
Névleges feszültség DC - 170-170 V
Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC - 120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578277
Sonepar cikkszám
5097976
Gyártói cikkszám
5097976
Gyártói típuskód
TKS-B
Névleges feszültség AC:
120-120 V
Névleges feszültség DC:
170-170 V
Villám-áramlökés (10/350):
6 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
170 V
Névleges áram:
20 A
Védelmi szint:
20 V
Védelmi szint ér/ér:
950 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
250 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP20