OBO - Túlfesz levezető adatvezeték-védelem koax rendszer 5093996 - 5093996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Villám-áramlökés (10/350) - 2 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
1. csatlakozó - N-Connector
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195805991
Sonepar cikkszám
5093996
Gyártói cikkszám
5093996
Gyártói típuskód
DS-N M/W
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Villám-áramlökés (10/350):
2 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
1. csatlakozó:
N-Connector
Legmagasabb tartós feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
185 V
Névleges áram:
10 A
Védelmi szint:
0.8 V
Védelmi szint ér/ér:
800 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
3000 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP40