Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Túlfesz levezető alj V 25-B+C, V 20-C és V 10-C betétekhez 5096370 - 5096370

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195063407

Sonepar cikkszám

5096370

Gyártói cikkszám

5096370

Gyártói típuskód

V20-C U-3+NPE

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető alj V 25-B+C, V 20-C és V 10-C betétekhez