OBO - Túlfesz levezető aljzat 3P+NPE SN025202 - 5096669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 4
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195067542
Sonepar cikkszám
SN025202
Gyártói cikkszám
5096669
Gyártói típuskód
MB 3+NPE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
4
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető aljzat 3P+NPE