Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető B+C fok 255V 1pol betét N-PE IP20 5095603 - 5095603

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Védelmi szint - 1.2 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195919391

Sonepar cikkszám

5095603

Gyártói cikkszám

5095603

Gyártói típuskód

C 25-B+C 0

Pólusszám:

1

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Védelmi szint:

1.2 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Névleges feszültség DC:

230 V

Hálózati forma egyéb:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védelmi szint L-PE:

1.2 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Védettségi szint N-PE:

1.2 kV

Zárlati szilárdság:

0.1 kA

Méret:

1 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Integrált előbiztosítás:

Igen

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető B+C fok 255V 1pol betét N-PE