OBO - Túlfesz levezető B+C fok 280V 1pol 5094418 - 5094418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Védelmi szint - 0.9 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195406556
Sonepar cikkszám
5094418
Gyártói cikkszám
5094418
Gyártói típuskód
V25-B+C 1-280
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Védelmi szint:
0.9 kV
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
200 V
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20