OBO - Túlfesz levezető B+C fok 385V 3pol 5094437 - 5094437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Névleges feszültség AC - 350 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195239758
Sonepar cikkszám
5094437
Gyártói cikkszám
5094437
Gyártói típuskód
V25-B+C 3-385
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Névleges feszültség AC:
350 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Max. PV-feszültség:
200 V
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető B+C fok 385V 3pol