OBO - Túlfesz levezető B+C fok 385V 4pol IP20 5094440 - 5094440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195239765
Sonepar cikkszám
5094440
Gyártói cikkszám
5094440
Gyártói típuskód
V25-B+C 4-385
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
350 V
Max. PV-feszültség:
200 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20