OBO - Túlfesz levezető B fok 230/400V3pol távjelzéssel 5097134 - 5097134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 14 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Védelmi szint L-N - 0.9 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
5097134
Gyártói cikkszám
5097134
Gyártói típuskód
V25B3-FS
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
14 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Védelmi szint L-N:
0.9 kV
Védettségi szint N-PE:
0.9 kV
Méret:
4 TE
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; %Túlfesz levezető B fok 230/400V3pol távjelzéssel