OBO - Túlfesz levezető B fok 230/400V4pol távjelzéssel 5097142 - 5097142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Névleges feszültség DC - 350 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
5097142
Gyártói cikkszám
5097142
Gyártói típuskód
V25B4-FS
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
350 V
Védelmi szint L-N:
0.9 kV
Méret:
4 TE
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; %Túlfesz levezető B fok 230/400V4pol távjelzéssel