OBO - Túlfesz levezető betét napelemes rendsz. 450V DC IP20 5097065 - 5097065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708896
Sonepar cikkszám
5097065
Gyártói cikkszám
5097065
Gyártói típuskód
V25-B+C 0-450PV
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
450 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
450 V
Max. PV-feszültség:
450 V
Szerelési mód:
alapelemre
Méret:
1 TE
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető betét napelemes rendsz. 450V DC