OBO - Túlfesz levezető betét V20 LCF SN182264 - 5095524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
2. típus vizsgálati osztály - Igen
Jelzés az eszközön - vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 35 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196818747
Sonepar cikkszám
SN182264
Gyártói cikkszám
5095524
Gyártói típuskód
V20-LCF-0-280
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20