OBO - Túlfesz levezető betételem B+C fok. 300V 1P IP20 5093726 - 5093726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Védelmi szint - 1.3 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708841
Sonepar cikkszám
5093726
Gyártói cikkszám
5093726
Gyártói típuskód
V50-B+C 0-300PV
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
300 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
300 V
Max. PV-feszültség:
300 V
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20