OBO - Túlfesz levezető C fok 1000V DC 2pol V20-C 2-PH-1000 IP20 5094617 - 5094617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
5094617
Gyártói cikkszám
5094617
Gyártói típuskód
V20-C 2-PH-1000
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
4 kV
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. PV-feszültség:
1000 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20