OBO - Túlfesz levezető C fok 150/400V3pol +NPE IP20 5094644 - 5094644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 130 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195240051
Sonepar cikkszám
5094644
Gyártói cikkszám
5094644
Gyártói típuskód
V20-C 3+NPE-150
Névleges feszültség AC:
130 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
0.8 kV
Névleges feszültség DC:
130 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20