OBO - Túlfesz levezető C fok 1pol betét IP20 5099706 - 5099706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 400 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 585 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195942498
Sonepar cikkszám
5099706
Gyártói cikkszám
5099706
Gyártói típuskód
V20-C 0-440
Névleges feszültség AC:
400 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
585 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2 kV
Névleges feszültség DC:
400 V
Max. PV-feszültség:
585 V
Védelmi szint L-N:
2.2 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20