OBO - Túlfesz levezető C fok 230/400V1pol IP20 5096251 - 5096251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195393191
Sonepar cikkszám
5096251
Gyártói cikkszám
5096251
Gyártói típuskód
V20-C 3+FS-SÜ
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
60 kA
Védelmi szint:
1.3 kV
Névleges feszültség DC:
230 V
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20