OBO - Túlfesz levezető C fok 230/400V4pol IP20 5096391 - 5096391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195393795
Sonepar cikkszám
5096391
Gyártói cikkszám
5096391
Gyártói típuskód
V20-C 4+AS-280
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
5 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
akusztikus és vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.3 kV
Névleges feszültség DC:
230 V
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20