OBO - Túlfesz levezető C fok 230V1pol + távjelző 5096006 - 5096006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 400 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195392590
Sonepar cikkszám
5096006
Gyártói cikkszám
5096006
Gyártói típuskód
V20-C 1+FS-280-A
Névleges feszültség AC:
400 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.3 kV
Névleges feszültség DC:
230 V
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 230V1pol + távjelző