OBO - Túlfesz levezető C fok 280V 3+1pol alap+betét IP20 5094920 - 5094920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195363903
Sonepar cikkszám
5094920
Gyártói cikkszám
5094920
Gyártói típuskód
V10-C 3+NPE
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
1.1 kV
Névleges feszültség DC:
230 V
Védelmi szint L-N:
1.1 kV
Védettségi szint N-PE:
1.1 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20