OBO - Túlfesz levezető C fok 385V 3+N pol + távjelző IP20 5094788 - 5094788
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 350 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195240303
Sonepar cikkszám
5094788
Gyártói cikkszám
5094788
Gyártói típuskód
V20-C 3+NPEFS38
Névleges feszültség AC:
350 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.7 kV
Névleges feszültség DC:
350 V
Védelmi szint L-N:
1.7 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20