Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető C fok 600VDC 3pol IP20 5094605 - 5094605

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 600 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195708872

Sonepar cikkszám

5094605

Gyártói cikkszám

5094605

Gyártói típuskód

V20-C 3PH-600

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

600 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

2.6 kV

Névleges feszültség DC:

600 V

Max. PV-feszültség:

600 V

Védelmi szint L-N:

2.6 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 600VDC 3pol