OBO - Túlfesz levezető C25BC1NPE NPE-szikraköz 5095606 - 5095606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.2 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195542957
Sonepar cikkszám
5095606
Gyártói cikkszám
5095606
Gyártói típuskód
C 25-B+C 1
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.2 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Zárlati szilárdság:
0.1 kA
Méret:
1 TE
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető C25BC1NPE NPE-szikraköz