OBO - Túlfesz levezető csatoló induktivítás 5096970 - 5096970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges induktivitás - 5 µH
Névleges feszültség AC - 0 V
Névleges áram - 63 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 50 mm2
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195509899
Sonepar cikkszám
5096970
Gyártói cikkszám
5096970
Gyártói típuskód
LC 63
Névleges induktivitás:
5 µH
Névleges feszültség AC:
0 V
Névleges áram:
63 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Méret:
2 TE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Induktivitás túlfeszültség levezetőhöz ; Túlfesz levezető csatoló induktivítás