OBO - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol LED lámpához IP20 SN019416 - 5092480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - egyéb
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196035441
Sonepar cikkszám
SN019416
Gyártói cikkszám
5092480
Gyártói típuskód
ÜSM-LED 230
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
egyéb
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok 230V 1pol LED lámpához