Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető D fok 255V 1pol 5092460 - 5092460

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - fali csatlakozó aljzat

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Védelmi szint - 1.3 kV

  • Védelmi szint L-N - 1.3 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195247098

Sonepar cikkszám

5092460

Gyártói cikkszám

5092460

Gyártói típuskód

ÜSM-A-2

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

fali csatlakozó aljzat

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.3 kV

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Jelzés az eszközön:

akusztikus

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok 255V 1pol