OBO - Túlfesz levezető D fok 255V 1pol IP20 T3 5092451 - 5092451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség AC - 230 V
Védelmi szint - 1.3 kV
Védelmi szint L-N - 1500 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195080886
Sonepar cikkszám
5092451
Gyártói cikkszám
5092451
Gyártói típuskód
ÜSM-A
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Védelmi szint L-N:
1500 kV
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok 255V 1pol