OBO - Túlfesz levezető D fok 255V +TV kombinált 5092808 - 5092808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csatlakozó (információs technika) - antenna-koax-csatlakozó
Jel-névleges feszültség AC - 230 V
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195035114
Sonepar cikkszám
5092808
Gyártói cikkszám
5092808
Gyártói típuskód
FC-TV-D
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Csatlakozó (információs technika):
antenna-koax-csatlakozó
Jel-névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
275 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Teljes levezető lökésáram (8/20):
1.5 kA
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Jel-legmagasabb tartós feszültség DC:
72 V
Jel-legmagasabb tartós feszültség AC:
72 V
Jel-névleges teheráram:
1.5 A
Jel-névleges levezetési áramlökés (8/20):
2.5 kA
Jelfrekvencia:
47-860 MHz
Jel-határfrekvencia:
2500 MHz
Jelzés az eszközön:
vizuális
Távjelző kapcsolattal:
Nem