Nem visszaküldhető

OBO - Túlfesz levezető D fok 275V +SAT-védelemmel 5092816 - 5092816

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges áram - 16 A

  • Jelzés az eszközön - vizuális

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195035176

Sonepar cikkszám

5092816

Gyártói cikkszám

5092816

Gyártói típuskód

FC-SAT-D

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges áram:

16 A

Jelzés az eszközön:

vizuális

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez dugaljas kivitel ; Túlfesz levezető D fok 275V +SAT-védelemmel