OBO - Túlfesz levezető D fok 48V 1pol GT86507 - 5098630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 48-48 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Villám-áramlökés (10/350) - 1.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
1. csatlakozó - kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578390
Sonepar cikkszám
GT86507
Gyártói cikkszám
5098630
Gyártói típuskód
FLD 48
Névleges feszültség AC:
48-48 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Villám-áramlökés (10/350):
1.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
53 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
140 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
0.18 MHz
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP20