OBO - Túlfesz levezető D fok 5093236 - 5093236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Villám-áramlökés (10/350) - 2.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
1. csatlakozó - BNC, 50 Ohm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195390978
Sonepar cikkszám
5093236
Gyártói cikkszám
5093236
Gyártói típuskód
DS-BNC W/W
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Villám-áramlökés (10/350):
2.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
1. csatlakozó:
BNC, 50 Ohm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
185 V
Névleges áram:
10 A
Védelmi szint:
800 V
Védelmi szint ér/ér:
800 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
2200 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP40